詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724RS-3

品名 : 45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12921M-45X70MM
ミラーサイズ 45×70mm 伸縮長(mm) 178~925
重量(g) 78 ミラー材質 ステンレス
ミラー受部 プラスチック シャフト部 ステンレス
ボールジョイント付(180°回転可能)
薬品に強く握りやすいグリップ
伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
割れにくいステレスミラーを採用
サビに強いステンレスシャフトを採用
追加説明
カタログ価格

8,520 (税抜)/ 9,372 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/10 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0351ページ
バリエーション一覧
EA724RS-1 φ32mm/170-700mm サービスミラー(伸縮型)
EA724RS-2 φ57mm/178-920mm サービスミラー(伸縮型)
EA724RS-3 45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top