品番 : EA724Z-22
品名 : 160x198mm 凸面ミラー(ベースタイプ)
仕様
| サイズ(mm) | 160×198 | 曲面 | 300R |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 140 | 材質 | ミラー部:ガラス、ABS樹脂 ジョイント部:ABS樹脂、POM樹脂 ベース部:ABS樹脂 |
| 付属品 | ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(φ100) | 重量(g) | 420 |
| 凸面 | |||
| ベースタイプ(ねじ止め) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724Z-21 160x198mm 凸面ミラー(クリップタイプ) |
| EA724Z-22 160x198mm 凸面ミラー(ベースタイプ) |
| EA724Z-23 160x198mm 凸面ミラー(マグネットタイプ) |
