詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724Z-23

品名 : 160x198mm 凸面ミラー(マグネットタイプ)

仕様

サイズ(mm) 160×198 曲面 300R
全長(mm) 140 材質 ミラー部:ガラス、ABS樹脂
ジョイント部:ABS樹脂、POM樹脂
マグネット部:ABS樹脂(カバー)、POM樹脂(レバー)
付属品 補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62×54mm 重量(g) 485
凸面
マグネットタイプ
追加説明
カタログ価格

4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 14:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
バリエーション一覧
EA724Z-21 160x198mm 凸面ミラー(クリップタイプ)
EA724Z-22 160x198mm 凸面ミラー(ベースタイプ)
EA724Z-23 160x198mm 凸面ミラー(マグネットタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top