品番 : EA724ZB-23
品名 : φ350mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | DM-02 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ350mm | 厚み | 15mm |
| 曲面 | 650R | 重量 | 280g |
| 材質 | アクリル | 取付方法 | 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。 |
| 凸面 | |||
| 衝突防止や死角エリアを解消するのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZB-23 φ350mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製) |
| EA724ZB-24 φ450mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製) |
ウェブカタログ画像
拡大
