詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZB-24

品名 : φ450mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 DM-01
サイズ φ450mm 曲面 1000R
厚み 15mm 重量 450g
材質 アクリル 取付方法 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。
凸面
衝突防止や死角エリアを解消するのに最適です。
追加説明
カタログ価格

5,880 (税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/24 09:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2358ページ
バリエーション一覧
EA724ZB-23 φ350mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
EA724ZB-24 φ450mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top