品番 : EA724ZK-21A
品名 : φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
使いやすさでロングセラー、見たいところを重点的に!
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | MF28 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ280 | 曲面 | 270R |
| 重量 | 0.51kg | 材質 | 鏡面:アクリル(2mm)、 フレキシブルアーム:スチール |
| 設置可能場所 | 天井、壁面 | アーム長 | 200mm |
| 表ベース穴径 | 6mm | 取付方法 | ビス止め |
| 仕様 | 仕様 | 用途 | 店舗の接客向上・防犯対策などさまざまな用途に。 |
| 室内専用 | |||
| 壁面取付金具付 | |||
| 角度調整が自在に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZK-21A φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) |
| EA724ZK-22A φ440mm 凸面ミラー(アクリル製) |
| EA724ZK-23A φ600mm 凸面ミラー(アクリル製) |
| EA724ZK-28A φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) |
