詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-23A

品名 : φ600mm 凸面ミラー(アクリル製)

使いやすさでロングセラー、見たいところを重点的に!

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 MF60
サイズ(mm) φ600 曲面 1500R
重量 1.3kg 材質 鏡面:アクリル(2mm)、
フレキシブルアーム:スチール
設置可能場所 天井、壁面 アーム長 250mm
表ベース穴径 6mm 取付方法 ビス止め
仕様 凸面 用途 店舗の接客向上・防犯対策などさまざまな用途に。
室内専用
壁面取付金具付
角度調整が自在に行えます。
追加説明
カタログ価格

31,400 (税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 03:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2358ページ
バリエーション一覧
EA724ZK-21A φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
EA724ZK-22A φ440mm 凸面ミラー(アクリル製)
EA724ZK-23A φ600mm 凸面ミラー(アクリル製)
EA724ZK-28A φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top