品番 : EA724ZK-34
品名 : 785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製)
シンプル!! 超軽量!! 目立たず多様な空間に溶け込むデザイン
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | SF81 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 785×500 | 曲面 | 1500R |
| 重量 | 1.3kg | アーム長(mm) | 250 |
| 設置可能場所 | 天井、壁 | 材質 | ミラー:アクリル(2mm) フレキシブルアーム:スチール |
| 仕様 | 凸面 | 用途 | 店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。 |
| 室内専用 | |||
| 取付金具付 | |||
| 自由に曲がるフレキシブルアームで、角度調整が簡単にできるミラー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZK-31 550x275mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製) |
| EA724ZK-32 680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製) |
| EA724ZK-33 785x500mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製) |
| EA724ZK-34 785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製) |
