詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-33

品名 : 785x500mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

シンプル!! 超軽量!! 目立たず多様な空間に溶け込むデザイン

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 SF80
サイズ(mm) 785×500 曲面 860R
重量 1.2kg アーム長(mm) 250
設置可能場所 天井、壁 材質 ミラー:アクリル(2mm)
フレキシブルアーム:スチール
仕様 凸面 用途 店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
室内専用
取付金具付
自由に曲がるフレキシブルアームで、角度調整が簡単にできるミラー。
追加説明
カタログ価格

38,700 (税抜)/ 42,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 07:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2358ページ
バリエーション一覧
EA724ZK-31 550x275mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
EA724ZK-32 680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
EA724ZK-33 785x500mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
EA724ZK-34 785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製)
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top