品番 : EA724ZM-6
品名 : 220x165mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ)
ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | FT22 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 220×165mm | 曲面 | 180R |
| 重量 | 170g | 厚さ | 3.9mm |
| 取付方法 | 強力両面テープ(裏面貼付済) | 材質 | ミラー:アクリル フレーム:アルミニウム |
| 仕様 | フラット型凸面機能ミラー | 用途 | 病院・オフィス・学校・工場・公共施設・商業施設などのあらゆる通路の衝突防止に。 |
| 室内専用 | |||
| 左右用ミラー | |||
| 狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。 | |||
| 雨・風のあたる場所での使用禁止。 | |||
| 室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。 | |||
| 平面で視野130°、3.9mm厚の省スペース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZM-6 220x165mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ) |
| EA724ZM-6.5 340x240mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ) |
| EA724ZM-7 460x330mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ) |
