品番 : EA724ZM-6.5
品名 : 340x240mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ)
ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ
仕様
メーカー | コミー(Komy) | 型番 | FT34 |
---|---|---|---|
サイズ | 340×240mm | 曲面 | 280R |
重量 | 350g | 厚さ | 4.1mm |
取付方法 | 強力両面テープ(裏面貼付済) | 材質 | ミラー:アクリル フレーム:アルミニウム |
仕様 | フラット型凸面機能ミラー | 用途 | 病院・オフィス・学校・工場・公共施設・商業施設などのあらゆる通路の衝突防止に。 |
室内専用 | |||
左右用ミラー | |||
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。 | |||
雨・風のあたる場所での使用禁止。 | |||
室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。 | |||
平面で視野130°、4.1mm厚の省スペース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/25 00:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2419ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA724ZM-6 220x165mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ) |
EA724ZM-6.5 340x240mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ) |
EA724ZM-7 460x330mm 通路用ミラー(左右用/両面テープ) |