品番 : EA724ZS-13
品名 : 390x290mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | SE-35B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 390×290 | 曲面 | 1000R |
| 重量(g) | 990 | 本体ステーサイズ | 100×30×90mm |
| 材質 | 鏡材質:ガラス(鏡面飛散防止加工) フレーム:樹脂(PP) 本体ステー:鉄(焼付塗装) 補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) |
設置場所 | 壁面 |
| 付属品 | 取付金具 | 仕様 | 凸面 |
| 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 | |||
| 角度調整が自由にできます。 | |||
| 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 | |||
| 有効視野がワイド | |||
| ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZS-11 230x190mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止) |
| EA724ZS-12 310x230mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止) |
| EA724ZS-13 390x290mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA724ZS-150 : ミラー用スタンド台 |
