詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZS-150

品名 : ミラー用スタンド台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 信栄物産 型番 SK-70
※注意※ 【お客様組立品】 設置場所 屋内専用
サイズ ポール:φ19×1230mm
ベース台:φ350×30(H)mm
ミラー取付穴 φ7.5mm
材質 スチール(焼付塗装) 重量 1.8kg
用途 EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用
車の後方の確認やライトのチェックに最適です。
ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
※ミラーは別売りです。下記その他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2356ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top