詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZS-3

品名 : 150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 SE-10B
サイズ(mm) 150×180 曲面 600R
重量(g) 590 鏡面材質 ガラス
取付幅 45~170mmまで 仕様 凸面
角度調整可能
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
クランプ式取付金具付
追加説明
カタログ価格

4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2356ページ
ウェブカタログ画像
  • ※付属品

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top