品番 : EA724ZS-52
品名 : 310x230mm 凸面ミラー(角型・金具付)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | SE-30B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 310×230 | 曲面 | 600R |
| 重量(g) | 1060 | 鏡面材質 | ガラス(鏡面飛散防止加工) |
| 取付幅 | 45~170mmまで | 仕様 | 凸面 |
| 角度調整可能 | |||
| ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 | |||
| 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。 | |||
| クランプ式取付金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZS-52 310x230mm 凸面ミラー(角型・金具付) |
| EA724ZS-62 390x290mm 凸面ミラー(角型・金具付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA724ZS-150 : ミラー用スタンド台 |
