詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZS-22

品名 : 230x190mmx2 凸面ツインミラー(取付金具付)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 TS-10
サイズ(mm) 230×190(1個) 曲面 300R
重量(kg) 1.1 材質 鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
フレーム:樹脂
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
設置場所 屋内/屋外可能 付属品 取付金具
用途 交通量の多い場所や見通しの悪い場所におすすめです。 仕様 凸面
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
左右確認が行いやすい。
追加説明
カタログ価格

8,850 (税抜)/ 9,735 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/08 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2357ページ
バリエーション一覧
EA724ZS-21 175x150mmx2 凸面ツインミラー(取付金具付)
EA724ZS-22 230x190mmx2 凸面ツインミラー(取付金具付)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top