品番 : EA724ZS-21
品名 : 175x150mmx2 凸面ツインミラー(取付金具付)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | TS-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 175×150(1個) | 曲面 | 300R |
| 重量(kg) | 0.76 | 材質 | 鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) フレーム:樹脂 取付金具:鉄(ユニクロメッキ) |
| 設置場所 | 屋内/屋外可能 | 付属品 | 取付金具 |
| 用途 | 交通量の多い場所や見通しの悪い場所におすすめです。 | 仕様 | 凸面 |
| 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 | |||
| 左右確認が行いやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZS-21 175x150mmx2 凸面ツインミラー(取付金具付) |
| EA724ZS-22 230x190mmx2 凸面ツインミラー(取付金具付) |
