詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZT-140

品名 : 450x450x100mm ミラー用スタンド台

仕様

メーカー 信栄物産 型番 C-6
名称 スタンド台 サイズ(mm) 450×450×100(H)
重量 8.5kg 材質 スチール(オレンジ塗装)
取付ポールサイズ φ34mm ※ ポールは別売です。
EA724ZT-100をご使用ください。
仕様 屋外/屋内可
移動がしやすく、取付工事も簡単です。
EA724ZT-100とZT-140を使用して取付けられる安全ミラーの重さは2.5kgまでです。
ポールについている穴は根枷用の穴です。本スタンドを使用する際は使用しません。
追加説明
カタログ価格

22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 08:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2355ページ
ウェブカタログ画像
  • (使用例)\n※ミラーとポールは別売です。
  • 別売ポール取付時

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top