品番 : EA724ZT-100
品名 : φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | B-5 |
|---|---|---|---|
| 名称 | ポール | サイズ(mm) | φ34×2200 |
| 重量 | 3.9kg | 材質 | スチール |
| 仕上げ | オレンジ塗装 | 付属品 | 根枷(ねかせ)(地中部分に取り付ける用の支持材※使用方法参照※) |
| 仕様 | 屋外/屋内可 | ※ | ミラー、スタンド台は別売です。 |
| 安全ミラー取付用ポール | |||
| スタンド台はEA724ZT-140をご使用ください。 | |||
| EA724ZT-100とZT-140を使用して取付けられる安全ミラーの重さは3.1kgまでです。 | |||
| 移動がしやすく簡単に設置できます。 | |||
| スタンド台を使わずに設置する際は必ず根枷をご使用ください。 (スタンド台使用の場合は根枷は不要です。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
