品番 : EA724ZT-2
品名 : φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | S-4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ433 | 曲面 | 740R |
| 重量(kg) | 2.5 | カラー | オレンジ |
| 材質 | 鏡面:ステンレス フレーム:エラストマー フード:ステンレス 取付金具:鉄(ユニクロメッキ) |
設置場所 | 壁面、ポール |
| 付属品 | ・壁面取付金 ・ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:φ34~50.8mmまで) |
仕様 | 凸面/フード付 |
| ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/14 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
