品番 : EA724ZT-1
品名 : φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
仕様
メーカー | 信栄物産 | 型番 | S-1 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ325 | 曲面 | 650R |
重量(kg) | 1.6 | カラー | オレンジ |
材質 | 鏡面:ステンレス フレーム:エラストマー フード:ステンレス 取付金具:鉄(ユニクロメッキ) |
設置場所 | 壁面、ポール |
付属品 | ・壁面取付金具 ・ポール取付(φ34~50.8mmまで)金具 |
仕様 | 凸面/フード付 |
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/13 23:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2416ページ |