品番 : EA724ZT-150
品名 : 安全ミラー用取付金具(二面用)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | C-5 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 285mm | 重量 | 1.06kg |
| 材質 | 鉄、仕上げ:亜鉛メッキ | 用途 | φ34mm用、2面W金具 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/01 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
