詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZT-12

品名 : φ400mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 K-40
サイズ(mm) φ400 曲面 800R
重量(kg) 1.4 材質 鏡面:アクリル
フレーム:ポリエチレン
フード:ポリエチレン
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
設置場所 壁面、ポール 付属品 ・壁面取付金具
・ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:φ34~50.8mmまで)
仕様 凸面/フード付
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/19 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2416ページ
バリエーション一覧
EA724ZT-11 φ315mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
EA724ZT-12 φ400mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
EA724ZT-13 φ500mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top