品番 : EA724ZT-120
品名 : 安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
仕様
メーカー | 信栄物産 | 型番 | C-8 |
---|---|---|---|
ミラー取付部サイズ | φ34×200mm | 壁面取付部サイズ | 150×150mm |
取付穴径 | φ13mm×4箇所 | 重量 | 1.3kg |
材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | 適合コンクリート用アンカ- | M10×60mm |
壁面にしっかり取付けるための金具です。 | |||
コンクリート壁面専用取付用金具 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/23 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2416ページ |