品番 : EA724ZT-11
品名 : φ315mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | K-30 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ315 | 曲面 | 500R |
| 重量(kg) | 1.2 | 材質 | 鏡面:アクリル フレーム:ポリエチレン フード:ポリエチレン 取付金具:鉄(ユニクロメッキ) |
| 設置場所 | 壁面、ポール | 付属品 | ・壁面取付金具 ・ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:φ34~50.8mmまで) |
| 仕様 | 凸面/フード付 | ||
| 軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/19 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZT-11 φ315mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製) |
| EA724ZT-12 φ400mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製) |
| EA724ZT-13 φ500mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製) |
