品番 : EA724ZT-130
品名 : φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | C-7 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:60×145×29(t)mm ベルト:20×1200mm |
材質 | 本体:鉄(ユニクロメッキ) ベルト:ステンレス |
| 重量 | 300g | 適応柱径 | φ60~350mm |
| ステンレスベルトの厚み | 2mm | ||
| 1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 | |||
| 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/15 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
