品番 : EA724ZT-26
品名 : 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
仕様
メーカー | 信栄物産 | 型番 | S-2GL |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 320×225 | 曲面 | 650R |
重量(kg) | 1.5 | カラー | グレー |
材質 | 鏡面:ステンレス | 付属品 | ・壁面取付金具 ・ポール取付(φ34~50.8mmまで)金具 |
仕様 | 角型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/13 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2416ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA724ZT-6 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ) |
EA724ZT-7 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ) |
EA724ZT-26 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー) |
EA724ZT-27 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー) |