品番 : EA724ZT-27
品名 : 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | S-5GL |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 485×375 | 曲面 | 1200R |
| 重量(kg) | 3.1 | カラー | グレー |
| 材質 | 鏡面:ステンレス | 付属品 | ・壁面取付金具 ・ポール取付(φ34~50.8mmまで)金具 |
| 仕様 | 角型 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZT-6 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ) |
| EA724ZT-7 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ) |
| EA724ZT-26 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー) |
| EA724ZT-27 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー) |
