詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZT-3

品名 : φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 S-3
サイズ(mm) φ474 曲面 1200R
重量(kg) 2.9 カラー オレンジ
材質 鏡面:ステンレス
フレーム:エラストマー
フード:ステンレス
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
設置場所 壁面、ポール
付属品 ・壁面取付金、
・ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:φ34~50.8mmまで)
仕様 凸面/フード付
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
追加説明
カタログ価格

25,800 (税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/15 22:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2355ページ
バリエーション一覧
EA724ZT-1 φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-2 φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-3 φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-21 φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
EA724ZT-23 φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top