詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZV-16

品名 : φ210mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 H-20M
サイズ(mm) φ210 曲面 600R
重量(kg) 0.4 フレキ部サイズ φ12.7×230mm
マグネットサイズ φ57×12(H)mm 材質 鏡面:アクリル
フレーム:塩化ビニール
フレキ部:鉄(クロームメッキ)
設置場所 屋内専用 枠色 グレー
付属品 強力マグネット1個 仕様 凸面
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
※下地が弱いと落下するおそれがあります。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/03 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2358ページ
バリエーション一覧
EA724ZV-16 φ210mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
EA724ZV-17 φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
EA724ZV-18 φ440mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top