品番 : EA724ZV-18
品名 : φ440mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | H-45M |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ440 | 曲面 | 800R |
| 重量(kg) | 1.2 | フレキ部サイズ | φ12.7×230mm |
| マグネットサイズ | φ57×12(H)mm | 材質 | 鏡面:アクリル フレーム:塩化ビニール フレキ部:鉄(クロームメッキ) |
| 設置場所 | 屋内専用 | 枠色 | グレー |
| 付属品 | 強力マグネット2個 | 仕様 | 凸面 |
| マグネット取付なので穴あけが不要です。 | |||
| 角度調整が自在にできます。 | |||
| ※下地が弱いと落下するおそれがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/06 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZV-16 φ210mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付) |
| EA724ZV-17 φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付) |
| EA724ZV-18 φ440mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付) |
