詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZX-26

品名 : 170x100mm バックミラー(リフト・建築用/マグネット/L型)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 FL-12MK
取付形状 Lタイプ サイズ(mm) 170×100
曲面 600R 重量(g) 269
材質 鏡材質:ガラス
裏板:PP
ピポット:鉄
磁気:ネオジムマグネット
注意 強力磁石ですので、取り付け時指詰め等注意して取り付けお願いします。
仕様 凸面
マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単
トラクター、建設機械等とサイドミラーとして
ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に。
追加説明
カタログ価格

6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
バリエーション一覧
EA724ZX-26 170x100mm バックミラー(リフト・建築用/マグネット/L型)
EA724ZX-27 170x100mm バックミラー(リフト・建築用/マグネット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top