品番 : EA724ZX-27
品名 : 170x100mm バックミラー(リフト・建築用/マグネット)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | FL-12MS |
|---|---|---|---|
| 取付形状 | ストレート | サイズ(mm) | 170×100 |
| 曲面 | 600R | 重量(g) | 269 |
| 材質 | 鏡材質:ガラス 裏板:PP ピポット:鉄 磁気:ネオジムマグネット |
注意 | 強力磁石ですので、取り付け時指詰め等注意して取り付けお願いします。 |
| 仕様 | 凸面 | ||
| マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単。 | |||
| トラクター、建設機械等とサイドミラーとして。 | |||
| ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZX-26 170x100mm バックミラー(リフト・建築用/マグネット/L型) |
| EA724ZX-27 170x100mm バックミラー(リフト・建築用/マグネット) |
ウェブカタログ画像
拡大
