詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZY-1

品名 : φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 A6
仕様 アクリル製ミラー サイズ(mm) φ600
曲面 2200R 重量(kg) 本体:5.9
壁面金具:3.7
形状 丸型(凸面) 材質 ミラー:アクリル
バックプレート:FRP-S
フード:EVA樹脂
設置場所 壁面(屋外・屋内) ミラーサイズ φ580mm
フード幅 W770mm×H90mm 取付方法 壁面取付専用
付属品 壁面取付金具
国土交通省認定品です。
※壁面金具用アンカーは別売です。
追加説明
カタログ価格

62,000 (税抜)/ 68,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 14:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2356ページ
バリエーション一覧
EA724ZY-1 φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)
EA724ZY-2 φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top