品番 : EA724ZY-2
品名 : φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | A8 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | アクリル製ミラー | サイズ(mm) | φ800 |
| 曲面 | 3000R | 重量(kg) | 8.2 |
| 形状 | 丸型(凸面) | 材質 | ミラー:アクリル バックプレート:FRP-S フード:EVA樹脂 |
| 設置場所 | 壁面(屋外・屋内) | ミラーサイズ | φ780mm |
| フード幅 | 1000×90(H)mm | 取付方法 | 壁面取付専用 |
| 付属品 | 壁面取付金具 | ||
| 国土交通省認定品です。 | |||
| ※壁面金具用アンカーは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,200 円(税抜)/ 76,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 14:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZY-1 φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製) |
| EA724ZY-2 φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製) |
