品番 : EA724ZY-12
品名 : φ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | A8 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | アクリル製ミラー | サイズ(mm) | φ800 |
| 曲面 | 3000R | 重量(kg) | 8.2 |
| 形状 | 丸型(凸面) | 材質 | ミラー:アクリル バックプレート:FRP-S フード:EVA樹脂 |
| 設置場所 | 電柱(屋外・屋内) | ミラーサイズ | φ780mm |
| フード幅 | 1000×90(H)mm | 取付方法 | 電柱取付 (適用電柱径:最小210mm~370mm以内) |
| 付属品 | ・電柱用金具 ・締め付け金具×2本 |
用途 | 工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に。 |
| 国土交通省認定品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,300 円(税抜)/ 80,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZY-11 φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) |
| EA724ZY-12 φ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) |
