詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725-1

品名 : 150mm ノギス(ステンレス製)

人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス

仕様

最小目盛 0.05mm 測定範囲 0~150mm
ジョウ長さ 40mm
ステンレス製
デプスバー付
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/09/28 01:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725-1 150mm ノギス(ステンレス製)
EA725-2 200mm ノギス(ステンレス製)
EA725-3 300mm ノギス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top