品番 : EA725-3
品名 : 300mm ノギス(ステンレス製)
仕様
| 最大測定値(mm) | 300 | 最小読取値(mm) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| ジョウ長さ(mm) | 60 | ||
| ステンレス製 | |||
| デプスバー付 | |||
| 人口革ケースに入ったシンプルデザインノギス | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/07 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725-1 150mm ノギス(ステンレス製) |
| EA725-2 200mm ノギス(ステンレス製) |
| EA725-3 300mm ノギス(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
