品番 : EA725AA-13
品名 : 25.0-50.0mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します
仕様
| 測定対象 | 外測用 | 適用角度 | 0~90° |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 25~50mm | ケースサイズ | 185(W)×126(D)×52(H)mm |
| 重量(kg) | 0.91 | ||
| 面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。 | |||
| ケース付 | |||
| 摩耗が発生した場合でも、ゲージは適切な値を示すように調整可能です。 | |||
| 接地面はすべて硬化工具鋼で作られており、高い耐久性と精度を保証します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,000 円(税抜)/ 85,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
