品番 : EA725AA-3
品名 : 0-25.0mm /0-90゚ 内側面取りゲージ
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します
仕様
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。 | |||
測定対象 | 内測用 | 適用角度 | 0~90° |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~25mm | ケースサイズ | 185(W)×126(D)×52(H)mm |
重量(kg) | 0.82 | ||
ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/21 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0764ページ |