詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725AC-33

品名 : 0-25mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 BO-1
測定範囲 0~25㎜ 最小目盛 0.025㎜
測定深さ 80㎜ 指示誤差 ±0.075㎜
繰返し精密度 ±0.05㎜ 測定子先端 φ1.6㎜
本体幅 80㎜ 本体高さ 136㎜
奥行 22㎜ 材質 本体:スチール
重量 80g 付属品 ●PCケース
用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に
高精度な外径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
追加説明
カタログ価格

21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0747ページ
バリエーション一覧
EA725AC-30 0-12mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
EA725AC-31 10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
EA725AC-32 20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
EA725AC-33 0-25mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
EA725AC-34 10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
EA725AC-35 20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top