品番 : EA725AC-35
品名 : 20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | BO-3 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 20~45㎜ | 最小目盛 | 0.025㎜ |
| 測定深さ | 80㎜ | 指示誤差 | ±0.075㎜ |
| 繰返し精密度 | ±0.05㎜ | 測定子先端 | φ1.6㎜ |
| 本体幅 | 100㎜ | 本体高さ | 140㎜ |
| 奥行 | 22㎜ | 材質 | 本体:スチール |
| 重量 | 85g | 付属品 | ●PCケース |
| 用途 | リング溝径や変形物などの外径測定用に | ||
| 高精度な外径測定に最適です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 | |||
| ショックプルーフ機構付です。 | |||
| ダイヤルストッパー付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
