品番 : EA725BE-12
品名 : 300x100mm ノギス(微調整付)
微調整ローラー付きです
仕様
| 最小目盛 | 0.05mm | ||
|---|---|---|---|
| ステンレス製(クロムメッキ) | |||
| 微調整送り付 | |||
| 測定範囲 | 300mm | ジョウ長さ | 90mm |
| 精度 | ±50μm | ||
| プラスチックケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,400 円(税抜)/ 33,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725BE-11 250x 90mm ノギス(微調整付) |
| EA725BE-12 300x100mm ノギス(微調整付) |
