詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725C-15

品名 : 100mm ノギス(左右兼用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 LR-100
最大測定値(mm) 100 最小読取値(mm) 0.05
ジョウ長さ(mm) 30 本体幅 160㎜
本体高さ 60㎜ 奥行 6㎜
最大許容誤差 ±0.05㎜ 材質 ステンレス(シルバー仕上)
重量 70g タイプ アナログ
付属品 ●ソフトケース 用途 外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付
右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
バーニヤの正、逆目盛+2つの指かけで作業効率が向上します。
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 05:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0753ページ
バリエーション一覧
EA725C-15 100mm ノギス(左右兼用)
EA725C-16 150mm ノギス(左右兼用)
EA725C-17 200mm ノギス(左右兼用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top