詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725C-17

品名 : 200mm ノギス(左右兼用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 LR-200
最大測定値(mm) 200 最小読取値(mm) 0.05
ジョウ長さ(mm) 50 本体幅 300㎜
本体高さ 90㎜ 奥行 7㎜
器差(mm) ±0.05 材質 ステンレス(シルバー仕上げ)
重量 180g タイプ アナログ
付属品 ●ソフトケース 用途 外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725C-15 100mm ノギス(左右兼用)
EA725C-16 150mm ノギス(左右兼用)
EA725C-17 200mm ノギス(左右兼用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA725C-15です。
  • ※画像はEA725C-15です。
  • A:300、B:90、C:20、D:50、E:54、F:25、G:16

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top