詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725C-200A

品名 : 200mm ノギス

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GVC-20KD
最大測定値(mm) 200 最小読取値(mm) 0.05
ジョウ長さ(mm) 50 本体幅 290㎜
本体高さ 90.5㎜ 奥行 8㎜
最大誤差 ±0.05㎜ 材質 ステンレス
重量 200g タイプ アナログ
付属品 ●PCケース 用途 外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付
副尺目盛は小数点付きで本尺と合わせて読みやすい
本尺は1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2㎜点目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくいシルバー仕上げです。
追加説明
カタログ価格

8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725C-150A 150mm ノギス
EA725C-200A 200mm ノギス
EA725C-300A 300mm ノギス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top