品番 : EA725C-300A
品名 : 300mm ノギス
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GVC-30KD |
|---|---|---|---|
| 最大測定値(mm) | 300 | 最小読取値(mm) | 0.05 |
| ジョウ長さ(mm) | 64 | 本体幅 | 403㎜ |
| 本体高さ | 111㎜ | 奥行 | 9㎜ |
| 最大誤差 | ±0.08㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 380g | タイプ | アナログ |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に |
| デプスバー付 | |||
| 副尺目盛は小数点付きで本尺と合わせて読みやすい | |||
| 本尺は1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 | |||
| 目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。 | |||
| 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2㎜点目盛です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725C-150A 150mm ノギス |
| EA725C-200A 200mm ノギス |
| EA725C-300A 300mm ノギス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725C-200Aです。
