品番 : EA725C-22
品名 : 300mm ノギス(ダイアル付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DVC-30Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 最大測定値(mm) | 300 | 最小読取値(mm) | 0.02 |
| ジョウ長さ(mm) | 60 | ダイヤル径 | φ45㎜ |
| 本体幅 | 400㎜ | 本体高さ | 102㎜ |
| 奥行 | 24㎜ | 最大許容誤差 | ±0.04㎜ |
| 材質 | ステンレス(シルバー仕上) | 重量 | 360g |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に |
| デプスバー付 | |||
| バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725C-22 300mm ノギス(ダイアル付) |
| EA725C-23 150mm ノギス(ダイアル付/超硬) |
| EA725C-24 200mm ノギス(ダイアル付/超硬) |
| EA725C-25 300mm ノギス(ダイアル付/超硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
