詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725C-25

品名 : 300mm ノギス(ダイアル付/超硬)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 DVC-30W
最大測定値(mm) 300 最小読取値(mm) 0.02
ジョウ長さ(mm) 60 ダイヤル径 φ45㎜
本体幅 400㎜ 本体高さ 102㎜
最大許容誤差 ±0.04㎜ 材質 本体:ステンレス(シルバー仕上)
測定面:超硬チップ
重量 370g 付属品 ●PCケース
用途 外側、内側、段差、深さ測定に
内・外測定面に超硬チップ付
デプスバー付
バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

26,900 (税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725C-20 150mm ノギス(ダイアル付)
EA725C-21 200mm ノギス(ダイアル付)
EA725C-22 300mm ノギス(ダイアル付)
EA725C-23 150mm ノギス(ダイアル付/超硬)
EA725C-24 200mm ノギス(ダイアル付/超硬)
EA725C-25 300mm ノギス(ダイアル付/超硬)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top