品番 : EA725D-13
品名 : 300mm デジタルノギス[防滴構造]
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5763-300 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~300 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 60 | 最大誤差 | ±0.03mm |
| 防水・防塵 | IP54相当 | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 機能 | ホールド、オートオフ | 材質 | ジョウ・本尺:SUS 420J2 表示部:ABS樹脂 |
| 電池寿命 | 約1年 | サイズ(mm) | A:102、B:23、C:60、D:390、E:16、 外側ジョウの厚さ:4 |
| 重量 | 240g(電池含む) | 繰り返し精度 | ±0.01mm |
| 最大応答速度 | 3m/s | 動作温湿度範囲 | 0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) | 付属品 | プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書 |
| デプスバー付 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| スライド部分はムラがなく滑らかです。 | |||
| サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725D-11 150mm デジタルノギス[防滴構造] |
| EA725D-12 200mm デジタルノギス[防滴構造] |
| EA725D-13 300mm デジタルノギス[防滴構造] |
